ISJ-M2.6SUS ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 ホモ処理 (加工ねじ)メートルねじ 37030341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用ジェットタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6 注文コード37030341 品番ISJ-M2.6SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は呼び寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級 呼び寸法M2.6 ピッチ(mm)0.45 ねじ長さ(mm)13 全長(mm)44 シャンク径(mm)3.0 シャンク部角幅(mm)2.5 トラスコ品番104-2823 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ径M2.6 下穴径(Φmm)2.2 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37030341 ISJ-M2.6SUS 30096526 JETSUSM2.6X0.45 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31242410
2024-07-26
用途:
ネジ切り
伊達工業 様

M8のジェットタップを再度購入しました。台車に付けるキャスター用の平鋼のネジ切りに使っています。平鋼は鉄ですが9o位までならタップ盤でスルッと上手く切れます。

対象商品:
37030384
2016-05-24
用途:
アルミ・鉄材タップ

ステンレス用なので寿命は長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする