ISJ-M6SUS ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工 37030445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用ジェットタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M6.0
ねじ径
全長(mm)61
内容量1本注文コード37030445品番ISJ-M6SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
精度JIS2級呼び寸法M6.0ピッチ(mm)1.00ねじ長さ(mm)19全長(mm)61シャンク径(mm)6.0シャンク部角幅(mm)4.5トラスコ品番104-2866下穴径(Φmm)5.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数5表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31242410
2024-07-26
用途: ネジ切り
伊達工業

M8のジェットタップを再度購入しました。台車に付けるキャスター用の平鋼のネジ切りに使っています。平鋼は鉄ですが9㎜位までならタップ盤でスルッと上手く切れます。

対象商品 : 37030384
2016-05-24
用途: アルミ・鉄材タップ

ステンレス用なので寿命は長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする