SPT-SUS-M3X0.5 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 37030524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPT-SUS-M3X0.5 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 37030524
SPT-SUS-M3X0.5 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 37030524

ステンレス用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M3.0
ねじ径M3.0
全長(mm)46
内容量1本注文コード37030524品番SPT-SUS-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級呼び寸法M3.0ピッチ(mm)0.50ねじ長さ(mm)18全長(mm)46シャンク径(mm)4.0シャンク部角幅(mm)3.2下穴径(Φmm)2.5トラスコ品番104-3005材質高速度鋼(HSS-E)質量(g)5ねじ径M3.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31241965
2024-02-08
用途: ボート部品の製作に
近藤マリンサービス

アルミ素材が35mm有り、その下に2mmのステンレス製カラーが入っている円筒形にM10のタップ立てに使用。
アルミ部分は通常のタップを使用して、最後のステンレス部分に このスパイラルタップを使いました。
まだ2本しか立てていないので耐久性は分かりませんが1年位は使いたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする