ステンレス用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10.0 注文コード37030585 品番SPT-SUS-M10X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級 呼び寸法M10.0 ピッチ(mm)1.50 ねじ長さ(mm)24 全長(mm)75 シャンク径(mm)7.0 シャンク部角幅(mm)5.5 下穴径(Φmm)8.5 トラスコ品番104-3056 材質高速度鋼(HSS-E) 質量(g)25 ねじ径M10.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 食付2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31241965
2024-02-08
用途:
ボート部品の製作に
近藤マリンサービス 様

アルミ素材が35mm有り、その下に2mmのステンレス製カラーが入っている円筒形にM10のタップ立てに使用。
アルミ部分は通常のタップを使用して、最後のステンレス部分に このスパイラルタップを使いました。
まだ2本しか立てていないので耐久性は分かりませんが1年位は使いたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする