OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37031321
品番
EX-LT#3-STD-M8X1.25X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,390
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
201-5820
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
先端
上
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
22
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH2
シャンク部角幅(mm)
5.0
シャンク径(mm)
6.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37031321
EX-LT#3-STD-M8X1.25X150
06621544
EX-LT #3 HSE STD M8×1.25×150
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました