曜日別特売
CG1WBN50-25FZ CG Series(CG1WBN50) SMC 37032004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1WBN50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじストローク(mm)25注文コード37032004品番CG1WBN50-25FZ
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする