HT#1-H-M3X0.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37032615

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37032615 品番HT#1-H-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥798
この商品は5591種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンコーティング トラスコ品番201-1816 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.50 呼び寸法M3.0 先端 下穴径(Φmm)2.5 ねじ長さ(mm)11.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度OH1 シャンク部角幅(mm)3.2 シャンク径(mm)4.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37032615 HT#1-H-M3X0.5 06623145 HT M3×0.5(OH1) #1 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 739 税込813 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06623172
2022-01-30
用途:
機械の整備
教育・研究機関

OSGの製品ですので,信頼性も高く,使用に際しては問題無く加工できました.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする