HT#2-H-M12X1.25 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37033202

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12.0 注文コード37033202 品番HT#2-H-M12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンコーティング トラスコ品番201-2243 全長(mm)80 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M12.0 先端 下穴径(Φmm)10.8 ねじ長さ(mm)29.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度OH1 シャンク部角幅(mm)6.5 シャンク径(mm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37033202 HT#2-H-M12X1.25 06623635 HT #2 H STD M12×1.25 ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする