曜日別特売
CG1WUN25-15Z CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WUN25) SMC 37033912

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WUN25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード37033912品番CG1WUN25-15Z
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする