ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37034733 品番 HT #3 S 3 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般用のハンドタップです。

材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M 呼び寸法M10×1.25 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ トラスコ品番201-6672
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37034855
2013-11-19
用途:
ネジきり
その他業種

柔らかい鉄にネジ切りをしたところ、一度でタップが折れてしまっつた。ひどくいい加減な商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする