OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37035013
品番
HT-H-M12X1.75-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,510
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
201-0551
セット内容
先・中・上
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12.0
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37035013
HT-H-M12X1.75-SET
05361876
HT S H STD M12×1.75
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)
1セット(3本)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました