ハンドタップセット 一般用 HT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 37035521 品番 HT S H STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 呼び寸法M5×0.8 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ トラスコ品番201-0402 全長(mm)60 溝数3 ねじ長さ(mm)16 精度OH2 首下長(mm)24 シャンク径(mm)5.5 精度表記STD
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361745
2022-11-03
用途:
ネジ穴加工
教育・研究機関

OSGのタップですので,信頼性も高く,使いやすいと思います.

対象商品:
05361806
2011-07-14
用途:
細目ねじ立てに使用。

切れ味が良い。

対象商品:
05361806
2011-07-12
用途:
細目ねじ立て作業

切れ味はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする