盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 当盤
レールアテバン1450g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37035862
品番
KDRA-0001
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番
174-6812
長さ(mm)
58
幅(mm)
108
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
108
危険物の類別
非危険物