SPT-H-PF1/2 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37036124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1/2 注文コード37036124 品番SPT-H-PF1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンコーティング トラスコ品番202-0491 全長(mm)80 呼び寸法1/2 下穴径(Φmm)19.0 山数14 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)14 シャンク径(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37036124 SPT-H-PF1/2 06619532 SPT 4P H 2 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする