盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 当盤
当盤
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37036133
品番
KDAT-0030
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
長さ(mm)
130
幅(mm)
71
高さ(mm)
19
質量(kg)
0.8
トラスコ品番
174-6804
危険物の類別
非危険物