盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 当盤
当盤
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37036221
品番
KDAT-0049
参考基準価格(税別)
¥16,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
長さ(mm)
81
幅(mm)
72
高さ(mm)
48
質量(kg)
1.27
トラスコ品番
212-2103
危険物の類別
非危険物