※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37036237
品番
SPT-H-PS1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,590
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-2591
全長(mm)
80
呼び寸法
PS1/2
下穴径(Φmm)
18.5
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
14
シャンク径(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37036237
SPT-H-PS1/2
06619584
SPT 4P H 2 PS1/2-14
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
8,198
税込
¥
9,018
注文コードが変更になりました