当盤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37036246 品番 KDAT-0004
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。

長さ(mm)89 幅(mm)61 高さ(mm)26 質量(kg)0.75 トラスコ品番174-6693 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37036063
2019-02-20
用途:
戸建て住宅の水切りの板金やサッシ枠の補修など
株式会社アクティブ 様 (建設業・工事業)

以前に使用していた物と同じ感じで非常に使いやすかった

対象商品:
37036063
2016-07-28
用途:
塗装前の下地調整
有限会社創宏芸 様 (製造業)

なかなか良い商品でした。これで良い仕事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする