※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37036273
品番
SPT-H-PS1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-2567
全長(mm)
55
呼び寸法
PS1/8
下穴径(Φmm)
8.5
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
6
シャンク径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37036273
SPT-H-PS1/8
06619557
SPT 4P H 2 PS1/8-28
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました