※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37036395
品番
S-TPT-H-PT3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-0441
全長(mm)
85
呼び寸法
PT3/4
下穴径(Φmm)
23.0
山数
14
ねじ長さ(mm)
29.0
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
17
シャンク径(mm)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37036395
S-TPT-H-PT3/4
06619645
S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました