リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
道具箱(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038784
品番
N-75L
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
665×458×347
色
クリア
トラスコ品番
276-8798
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス
質量(kg)
5.5
有効内寸(mm)
600×398×315
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
665
外寸法・高さ(mm)
347
外寸法・奥行(mm)
458
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。