リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
道具箱(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
54
注文コード
37038802
品番
N-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。
容量(L)
54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×330
色
クリア
トラスコ品番
276-8691
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス
質量(kg)
3.4
有効内寸(mm)
499×347×300
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
411
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。