アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 車載タイプ
カートランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37039502
品番
CK-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
踏み台としても使用できます。移動に便利なキャスター付きです。
フタは雨水が入りにくい設計になっています。
トラスコ品番
330-8405
質量(kg)
5.1
色
ダークグリーン
有効内寸(mm)
730×315×298
天板耐荷重(kg)
60
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×450×390
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
850×450×390
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37039502
CK-85
35317353
CK-85
カートランク 車載収納 85L
アイリスオーヤマ
1台
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました