※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルースティック
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
37040771
品番
3748 Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
すばやく接着します。
色
乳白色
トラスコ品番
218-7108
セット内容
約170本入
長さ(mm)
203
質量(kg)
5
径(Φmm)
15
主な用途
PP/PEの接着
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ、3次元形状