瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(27mL) 注文コード37040875 品番IG40 27ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。

主な用途EPDM、ゴム、プラスチック 用途金属、プラスチック、ゴムの接着。 仕様低粘度型 トラスコ品番293-0455 淡黄色透明 質量(g)45 主成分シアノアクリレート 不揮発分100% 引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM) 粘度(Pa・s)0.02 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.027L 固着時間(秒)3〜20 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37040875
2023-11-25
用途:
作業現場
株式会社キャリアドリーム・ビレッジ 様 (サービス業)

試しに一番高いやつを購入したが、接着性は抜群であった。ピンキリの、瞬間接着剤ではあるが、これはおすすめ。

対象商品:
37040875
2014-10-22
用途:
EPDMの取付

EPDMゴムパッキンの貼り付けに使用。
接着力はかなり強力についたと思う。
使用に関しては不満はないが、バーコードのシールをはられたため
使用説明等書いている部分が見えなくなってしまっていた。
高粘度タイプの IG40Hも購入したがこれも同様にバーコードシールのために
見たい部分が見えなくなってしまっていた。
剥がそうにも綺麗に剥がれないため非常に困った。

バーコードのシールが貼られていないのであれば次回購入も考えるが
今の状態であれば継続的な購入のみ込みはないと思う。

対象商品:
37040875
2013-07-03
用途:
EPDM製ゴムによるベルトの作成

・狭い接着面にも浸透し、強力に接着できる。
 =>オーディオの駆動系ベルトの自作に使用。t2mm×幅10mm
 =>お試し作業で、接着面を綺麗にしなくとも、期待する効果あり。
   この状態で手で引っ張ったら、接着面ではなくゴム本体がちぎれました。
・瞬着特有の、目にしみる感じがあまりしませんでした。
・手につくと一般向けの瞬着よりかなり強力にくっついてしまうので、扱いには
 注意が必要と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする