トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの セメント
瞬間急硬セメント 1分硬化
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(0.5kg)
注文コード
37041191
品番
NO5147
参考基準価格(税別)
¥954
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水を加えるだけで作業できます。
色
灰
容量(kg)
0.5
質量(kg)
0.5(袋)
用途
漏水、止水用。
トラスコ品番
309-5550
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
可使時間(分)
0.2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10cm×10cm(1cm厚)
硬化時間
1分