東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 瞬間接着剤
東亞合成の 難接着
アロン アロンアルフア アルミ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
37041706
品番
AA-201-20AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度で、浸透接着もできます。
保存性の良いチャック付アルミパックタイプです。
用途
ゴム、プラスチックの接着。
仕様
低粘度型
トラスコ品番
222-8238
色
透明
質量(g)
34.0
時間
固着時間(23℃)/5秒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37041706
AA-201-20AL
02334507
201
アロンアルフア
東亞合成
1本(20g)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました