東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 剥離剤
アロンはがし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10g)
注文コード
37041785
品番
AA-HAGASI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
アロンアルフア固着後は、はがし液を浸潤させ柔らかくなったのを確認後拭きとります。
用途
指のひき離し。
固まった汚れとり。
付着した汚れ落とし。
適合
ボンドアロンアルフアシリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
トラスコ品番
244-4062
色
透明
質量(g)
24.1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
水溶性