曜日別特売
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485

CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485
CA-191 2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン 37042485

2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15g)
危険物の品名第四石油類/第三石油類
内容量1セット(15g)注文コード37042485品番CA-191
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。
硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。
金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。
耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。

用途
手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。
日曜大工に。
タイプ30分硬化タイプRoHS指令(10物質対応)対応仕様【固定する時間】40分以上(20℃)、【実用強度に達する時間】約1時間後(20℃)淡色透明容量(g)15主成分エポキシ樹脂貼合せ可能時間30分以内/20℃危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量7.5mL/7.5mL特性耐水、耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性/非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※食物食器や、飼育水槽、池には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918685
2022-05-25
用途: 補修作業
製造業

キャンペーン時に購入することで安く入荷できています。
使用量が多いのでもう少し大容量だとよいです。

対象商品 : 34918685
2021-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

非常に良く接着できました。
今後、チューブに幾分か残って分の再使用が可能かどうか
今後チェック使用と思って折ります。

対象商品 : 34918685
2021-07-17
用途: モールドされた充電池交換の為、開封したバッテリーの張り合わせに使用。

モールドされ使用出来ないバッテリー交換の為、開腹してニッケル水素充電池を交換して貼り合わせるのに使用。いろいろのエポキシ系の接着剤を使用しましたがセメダインハイスーパー30が使いやすいので使用、硬化するまで30分と丁度いい時間で作業にゆとりが持てて良いです。短時間で仮止め等はハイス-パー5を使用してます。

対象商品 : 34918667
2021-04-11
用途: ルアーの補修に使用
その他業種

この手の接着剤使い切ったことがほとんどないので、ちょっと使いにとてもいい量だと思います。

対象商品 : 34918685
2022-02-01
用途: 小物の修理
不動産業

2度目の購入ですが、近くのホームセンターで購入するより安価で重宝しております。

対象商品 : 34918685
2020-11-12
用途: 陶磁器及木材の接着
その他業種

エポキシ系の中では最も硬く接着出来る
出来ればもう少し高温に耐えればありがたいです。

対象商品 : 34918685
2020-05-28
用途: 接着
教育・研究機関

これまで,主に5分硬化の品を使用していましたが,作業上,少し硬化時間のの長めの品として,これを選びました.品物として問題なく,用途によって使い分けると便利と思います.

対象商品 : 34918667
2019-12-25
用途: プラスチックの固定に使用

5分は接着が弱いですが、30分は強くていいですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする