YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37042591
品番
NPTF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,500
この商品は
呼び・シャンク径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
NPTF1
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(NPTF)
山数
11 1/2
1インチ当たり山数
11.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-5205
全長(mm)
95
質量(g)
367.7
呼び寸法
NPTF1
下穴径(Φmm)
29.0
ねじ長さ(mm)
45
精度
ANSI G
食付き部の山数
3
シャンク部角幅(mm)
21
食付
3
シャンク径(mm)
26
メーカー商品コード
TNTF16T
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37042591
NPTF-1
40829223
NPTF 1 -11.5
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました