YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37042634
品番
NPTF-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
呼び・シャンク径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
NPTF1/2
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(NPTF)
山数
14
1インチ当たり山数
14
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-5167
全長(mm)
80
質量(g)
138.1
呼び寸法
NPTF1/2
下穴径(Φmm)
17.9
ねじ長さ(mm)
35
精度
ANSI G
食付き部の山数
3
シャンク部角幅(mm)
14
食付
3
シャンク径(mm)
18
メーカー商品コード
TNTF08Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37042634
NPTF-1/2
40829205
NPTF 1/2 -14
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました