NPTF-1/4 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37042652

アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37042652 品番NPTF-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,160
この商品は呼び・シャンク径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径NPTF1/4 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(NPTF) 山数18 1インチ当たり山数18 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-5124 全長(mm)62 質量(g)44.3 呼び寸法NPTF1/4 下穴径(Φmm)11.1 ねじ長さ(mm)28 精度ANSI G 食付き部の山数3 シャンク部角幅(mm)9 食付3 シャンク径(mm)11 メーカー商品コードTNTF04O

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37042652 NPTF-1/4 40829187 NPTF 1/4 -18 アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする