※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1
シャンク径d(Φmm)
26
注文コード
37043221
品番
INT-PT 1 -11
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1-11
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
材質
HSS
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
トラスコ品番
121-5591
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
U
溝数
5
下穴径(Φmm)
29
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
呼び
1
全長L(mm)
95
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
33.249
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
32
シャンク径d(Φmm)
26
シャンク部角幅(mm)
21
食付
3P
寸法lk(mm)
四角部:24
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TINT16U
シャンク四角部幅(mm)
21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。