管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 シャンク径d(Φmm)8 注文コード37043325 品番INT-PT 1/8 -28
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び・シャンク径dなど14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/8-28 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 材質HSS 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番121-5442 形状下穴:通り 規格JIS 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)8.1 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長13 シャンク径d(Φmm)8 シャンク部角幅(mm)6 食付3P 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTINT02K シャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする