※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 シャンク径d(Φmm)18 ねじの種類PT(テーパー) 注文コード37043447 品番INT-S-PT 1/2 -14
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/2-14 ねじの種類PT(テーパー) 材質HSS 用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 トラスコ品番121-5540 形状下穴:通り 規格JIS 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)17.6 山数14 ねじ長さ(mm)27 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長17 シャンク径d(Φmm)18 シャンク部角幅(mm)14 食付3P 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTIST08Q シャンク四角部幅(mm)14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043465
2022-02-09
用途:
管用テーパーネジのタッピング
製造業

テーパーネジ(昔で言うところのPT)は
むしれやすくて困っていたところ、
こちらのタップを使用してから快適です!

対象商品:
37043483
2017-08-10
用途:
Gスター、HPM38のタッピング
アズマ金型 様

非常にスムースな切れ味です。切粉がしたに出るので今後のタップの耐久性に期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする