スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 瞬間接着剤
スリーボンドの 難接着
高機能瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
37043657
品番
TB7784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。
長期保存安定性に優れています。
主な用途
紙、プラスチック、木材
用途
紙・プラスチック・木材の接着。
仕様
低粘度型
トラスコ品番
332-2769
色
無色〜淡黄色透明
質量(g)
30
主成分
シアノアクリレート系
セットタイム(秒)
3
粘度(mPa・s)
160
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100