曜日別特売
410-20 高機能瞬間接着剤 410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37043772

高機能瞬間接着剤 410

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20g)
内容量1本(20g)注文コード37043772品番410-20
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。

用途
不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。
主な用途ゴム、金属、プラスチック特性耐衝撃、耐熱仕様高粘度型トラスコ品番293-0722タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLせん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37043772
2019-05-17
用途: 今回、クーラーボックスの留め金が破損した為、既製品があいましたので使用しました。

この瞬間接着剤は、黒色していて、粘土がちょっと緩めのため液がこぼれてしまう。黒色で手につくと消えないため、無色にできないのか?

対象商品 : 37043772
2016-02-29
用途: 金属とアクリルを接着

液の色が真っ黒です。
間違って塗ると、すごく目立ちます。
メーカーサイトで60~120秒で固着すると
確認してましたが、それ以上、3分くらい
かかったような感じがします。
固着後はしっかりと固定されました。
耐衝撃性を考慮して選んだのですが、
ちょっと接着剤の選定ミスをした感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする