LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤 454J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
37043797
品番
454J-20
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途
金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。
色
透明
質量(g)
26
固着時間(秒)
60〜210(22℃)
主成分
シアノアクリレート系
使用温度範囲(℃)
-55〜80
粘度(mPa・s[cP])
18000〜40000 ジェル
仕様
ジェルタイプ
トラスコ品番
336-8769
主な用途
金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
19mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ