※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU+SP P2 M5X0.8 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043851 AU+SP P2 M5X0.8 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37043851

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード37043851 品番AU+SP P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番353-2593 形状下穴:止り 質量(g)10 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 呼び5 全長L(mm)60 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク部角幅(mm)4.5 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードVSAPQ5.0K シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする