LOCTITE 高機能接着剤 406

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 37043921 品番 406J-20N
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。

用途
繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。
PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。
主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 トラスコ品番423-5754 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55〜80 参考/旧型式406-20N 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19mL 固着時間(秒)10〜20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の接着には、専用プライマーが必要になります。
ガラス、発泡スチロールには接着できません。
皮革や布は接着面が固くなり、柔軟性を損なうことがあります。
アクリル系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがヒビ割れたり、表面が溶けることがあります。
接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043921
2021-11-22
用途:
ウレタンゴムや生ゴムシートの接着に使用

他の接着剤をいろいろ使用したがすべて不能であった。
この商品406を試しに使用したら完璧に接着した。満足する。

対象商品:
37043921
2021-07-30
用途:
POMの接着

POMを接着するときにこの接着剤と、溶着を併用すると強固に固定できる、冷蔵保存がやや手間がかかるが性能は満足できます。

対象商品:
37043921
2016-06-20
用途:
駆動ベルトの製作

ナイロン芯線、ポリウレタンベルトとの接着性が期待以上で
非常に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37043921
2018-12-11
用途:
シリコーンゴムの接着
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

PP,シリコーン等の接着には専用プライマーが必要です。と、書かれていますが、専用プライマーの事が詳しく書かれていない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする