モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の オイルコンパウンド
電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1000g)
注文コード
37044262
品番
TSK550-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。
高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途
電気接点の防湿絶縁シール。
ガラスの塩じん害防止。
電気絶縁用
トラスコ品番
281-2444
質量(g)
1185
使用温度範囲
-50〜200℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用