モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シール/固定
電気電子部品用シーリング材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
37044287
品番
TSE392-100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム状弾性体に硬化非流動タイプです。
種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。
トラスコ品番
281-4439
色
透明
質量(g)
136
使用温度範囲
-55〜200℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37044287
TSE392-100C
08214717
TSE392C
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1本(100mL)
¥
2,990
税込
¥
3,289
注文コードが変更になりました