モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シール/固定
電気電子部品用シーリング材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
37044323
品番
TSE399-100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。
種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
色
透明
容量(g)
100
質量(g)
136
トラスコ品番
281-4471
使用温度範囲
-55〜200℃
主成分
シリコーンゴム