ベロメタル
ベロメタルの 接着剤
ベロメタルの エポキシ系接着剤
ベロメタルの 2液タイプ
標準型試用キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37044463
品番
BM-05KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途
固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。
仕様
2液混合型
トラスコ品番
251-6004
色
黒褐色
質量(g)
500
硬化時間(時間)
(20℃)約3
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状