モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シール/固定
万能シーリング材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
37044567
品番
TSE382-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。
用途
電気、通信機器の絶縁、防水シール。
自動車、船舶などのウインドシール。
トラスコ品番
281-4145
色
白
質量(g)
136
使用温度範囲
-55〜200℃