曜日別特売
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664

 

AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664
AE-284 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン 37044664

木工用接着剤 木工用速乾(業務品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード37044664品番AE-284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。
現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
トラスコ品番341-9398白色(硬化後:透明)容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする