※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37045111 品番SP-S-PT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,500
この商品は呼び・シャンク径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT1 ねじ径PT1 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類PT 山数11 1インチ当たり山数11 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-5612 全長(mm)95 質量(g)422.7 下穴径(Φmm)29.0 ねじ長さ(mm)35.0 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)21 食付2.5 シャンク径(mm)26 メーカー商品コードSSPT16U
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37045111 SP-S-PT-1 40832811 SP-S-PT 1 -11 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045154
2019-01-24
用途:
製缶後の穴あけ
有限会社中村製作所 様

今までハンドタップを使っていましたが、深めにネジを切るときにどうしてもカスがつまりやすかったのでスパイラルタップを購入しました。
カスもしっかり上に出てきてよかったです。

対象商品:
37045172
2016-09-30
用途:
タップ加工
有限会社大島技研 様

切れが良いです。タップは途中で欠けると大変なので、信頼のブランドを選びましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする