管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 シャンク径d(Φmm)18 注文コード37045136 品番SP-S-PT-1/2
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び・シャンク径dなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/2-14 材質HSS ねじの種類PT 山数14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番121-5558 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)17.6 ねじ長さ(mm)27 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長17 シャンク径d(Φmm)18 シャンク部角幅(mm)14 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:17 メーカー商品コードSSPT08Q シャンク四角部幅(mm)14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045154
2019-01-24
用途:
製缶後の穴あけ
有限会社中村製作所 様

今までハンドタップを使っていましたが、深めにネジを切るときにどうしてもカスがつまりやすかったのでスパイラルタップを購入しました。
カスもしっかり上に出てきてよかったです。

対象商品:
37045172
2016-09-30
用途:
タップ加工
有限会社大島技研 様

切れが良いです。タップは途中で欠けると大変なので、信頼のブランドを選びましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする