用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PT 1/4-19ねじ径PT1/4材質HSSねじの種類PT山数191インチ当たり山数19トラスコ品番121-5493形状下穴:止り全長(mm)62規格JIS等級Ⅱ溝数3下穴径(Φmm)10.7ねじ長さ(mm)19.5呼び1/4全長L(mm)62精度JIS2級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数2.5外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長12.5シャンク径d(Φmm)11シャンク部角幅(mm)9食付2.5P寸法lk(mm)四角部:12シャンク径(mm)11メーカー商品コードSSPT04-シャンク四角部幅(mm)9