難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3 注文コード37045337 品番SU2-SP P2 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 食付2.5P 溝数3 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理OX(酸化処理) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 トラスコ品番225-8218 形状M6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ0.50 ピッチ(mm)0.5 等級P2 下穴径(Φmm)2.5 全長L(mm)46 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)7 シャンク部角幅(mm)3.2 ねじ長さl(mm)11 適合被削材種合金鋼、ステンレス鋼 首下長ln(mm)6 メーカー商品コードSU2MQ3.0G
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする